カテゴリ
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- FYH(日本ピローブロック)(32)
- フジトク(22)
- AMPHENOL(17)
- 鈴木ブロンズ継手(17)
- 藤井高圧(12)
- フエニックス・コンタクト(9)
- 椿本チエイン(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ニッサン(4)
- 井筒製作所(4)
- アサダ(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ノーブランド(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- オンダ製作所(3)
- ELPA(2)
- THK(2)
- TRUSCO(2)
- ニッタ(2)
- ブランドをもっと見る
「pt8a」の検索結果
特価

ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
グリースニップル A型 黄銅生地
(4件のレビュー)¥649税込¥7141パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用