カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(805)
- プロトブレンボ(123)
- イトーキ(98)
- RS PRO(68)
- StarTech.com(58)
- メディアカバーマーケット(54)
- omron(オムロン)(31)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 岩田製作所(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(26)
- CKD(24)
- HSバルブ(24)
- セキスイ(23)
- 未来工業(22)
- 吉年(16)
- 平野鞄(15)
- Alpha Wire(13)
- アズワン(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- ブランドをもっと見る
「pv 4 b」の検索結果

PVCボールバルブ 接着式
(37件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
PVCボールバルブ ネジ式
(23件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
キャップ
(13件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め
(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35特性静音騒音対策あり材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可