カテゴリ

  • バッテリー・電装(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • RS PRO(232)
  • Hirschmann Test & Measurement(88)
  • 日本モレックス(molex)(52)
  • 金子コード(43)
  • StarTech.com(39)
  • 東洋技研(20)
  • 東京ローソク製造(19)
  • エスコ(18)
  • bitstrong(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • 共立機巧(11)
  • サンワサプライ(11)
  • 東亜DKK(11)
  • audio-technica(8)
  • MUELLER ELECTRIC(8)
  • コガネイ(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • EVUC(エバック)(7)
  • Alpha Wire(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvc線」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
メスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付 モノタロウメスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付モノタロウ(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下取扱説明書(0.7MB)
ウエッジソケット T10 モノタロウウエッジソケット T10モノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
延長コード スウィングプラグ モノタロウ延長コード スウィングプラグモノタロウ(23件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVCタイプ耐トラッキングカバー付定格125V・15A・最大1500Wコンセント個数1コンセント形状2P機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付差込口1個口プラグ形状2P・スイングプラグ耐トラッキング
ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用モノタロウ(281件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70