カテゴリ
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- イトーキ(13)
- ホンダ(4)
- 京セラ(1)
- ニチフ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 二葉電機製作所(1)
- ジェーシーエム(1)
- ボンマックス(1)
- MANN-FILTER(1)
- 日本ブレード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r148b」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用