カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- バンドー化学(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- スズキ(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ホンダ(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- ロジクール(1)
- Optibelt(1)
「raf k300」の検索結果

エアコンオイル
(512件のレビュー)¥439税込¥4831缶当日出荷R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25危険物の性状非水溶性販売区分業務用