カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,090)
- ホンダ(1,069)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(287)
- CKD(189)
- サンエス(146)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- KEMET(59)
- ケルヒャー(49)
- コガネイ(38)
- Merck(メルクミリポア)(38)
- アイエルモータースポーツ(28)
- brembo(27)
- YAGEO(27)
- OSG(オーエスジー)(22)
- ONK(オーエヌ工業)(21)
- IRC(21)
- ARCOLECTRIC(21)
- 昭和技研工業(19)
- ベン(19)
- ブランドをもっと見る
「rc 130」の検索結果
特価

ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
(11件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用