カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「rb-107」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB107~ HORNミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB107~HORN
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から17日以内出荷
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)12最大溝深さ(mm)2寸法h(mm)11寸法l4(mm)45最小下穴径(Φmm)7最大溝幅(mm)2
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
難燃性FR2層チューブ TRB SMC難燃性FR2層チューブ TRBSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
0.35x127mm スチールフィラーゲージ(10枚) エスコ0.35x127mm スチールフィラーゲージ(10枚)エスコ
6,790税込7,469
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725RB-107
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
スリムライン モノシリーズ MSTコーポレーションスリムライン モノシリーズMSTコーポレーション
20,980税込23,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
直結型防毒マスク 1缶式 エスコ直結型防毒マスク 1缶式エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品 マルツエレックトランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品マルツエレック
279税込307
1個
5日以内出荷
DC-DCコンバータ基板 MDC9778
仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93
グリップテープ アナスパツイン KGT107 kimony(キモニー)グリップテープ アナスパツイン KGT107kimony(キモニー)
439税込483
1本
8日以内出荷
孔あき・ウェット、裏面のスポンジが2本のツインタイプ。・2本の凹凸が握りやすいグリップの裏面にスポンジが2本ついており、凹凸感を生み出しています。 ・グリップチェンジも気にならない両面対照的にスポンジが貼られているので、グリップチェンジが気にならず、同感覚で握れます。・ 握りやすさ抜群2本の凹凸がグリップをとても握りやすくします。
幅(mm)29厚さ(mm)0.5~3.1長さ(cm)105