カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- OSG(オーエスジー)(44)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- SMC(29)
- CKD(29)
- ニューマシン(26)
- 日東工器(24)
- MICROCHIP(21)
- エスコ(20)
- 千代田通商(19)
- PISCO(ピスコ)(19)
- アズワン(17)
- ParkerTAIYO(17)
- KITZ(キッツ)(16)
- フジトク(16)
- 三興マテリアルサプライ(15)
- フロンケミカル(13)
- NORGREN(12)
- コガネイ(11)
- フジキン(11)
- ブランドをもっと見る
「rc1/8 8mm」の検索結果

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)
(21件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
内ネジホースニップル
(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油