カテゴリ
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- A-Gas Japan(11)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- DJI(9)
- Electro Harmonix(20)
- EPSON(11)
- GRACE ENGINEER’S(27)
- Hongfa(ホンファ)(91)
- WINGROPE(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- はま工房(8)
- イワタ(ソフト)(69)
- エスコ(7)
- オリエンタルモーター(28)
- ケニス(9)
- コミネ(7)
- ホンダ(127)
- ボッシュ・レックスロス(10)
- 名古屋製綱(32)
- 東京製綱(20)
- ブランドをもっと見る
「rope」の検索結果

デジタル風速計 コンパクト
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色赤センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)黒ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
デジタル風速計
(15件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)測定項目風速・温度精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
エプロン 草刈り用 サロペット
(113件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。 首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。 ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。 胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。 表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。用途草刈り作業、農作業材質ポリエステル色ブルーサイズフリー股下(cm)約73着丈(cm)約125胴回り(cm)約130(最大)ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
サロペット 作業用 防水
(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781着当日出荷塩化ビニル製素材を使用し、接合部は高周波ウェルダー加工(溶着)した防水タイプのサロペット作業着です。肩紐はバックル型でウエスト調節可能です。胸あて部には携帯など収納できる便利なポケット付です。用途農業、土木作業、一般作業用として材質(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル100%色ロイヤルブルー質量(g)1000股下(cm)74