カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- RS PRO(1,375)
- ホンダ(637)
- VISHAY(215)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(110)
- brembo(73)
- PMC(55)
- エレコム(45)
- SMC(44)
- NACHI(不二越)(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- SKC(環境測定)(39)
- ENDO(遠藤照明)(36)
- オーハウス(34)
- Hirschmann Test & Measurement(30)
- AFAM(アファム)(28)
- omron(オムロン)(25)
- ERECTA(エレクター)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(18)
- ブランドをもっと見る
「rs 5000」の検索結果

ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(138件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(17件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
ボールベアリング 6900番台 (両側接触ゴムシール形)
(34件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
レインスーツ 超透湿
(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)5000