カテゴリ
- 測定用品(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大西測定工具(7)
- KTC(1)
- シム&ゲージ(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- 永井ゲージ製作所(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 松井精密(1)
- ユニセイキ(1)
- 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
- 岩崎製作所(1)
「rsk 75a19」の検索結果

ストレートエッジ
(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に材質S50C(焼入)形状アイビーム型質量(kg)2.4硬度HRC34~38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36平行度(μm)50(商品全長に対する)熱処理焼入あり真直度(μm)-販売区分業務用
スキマゲージ
(204件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7