カテゴリ
- 機構部品(2)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KHK(小原歯車工業)(31)
- 岩田製作所(27)
- 三木プーリ(23)
- ギガ・セレクション(16)
- RYOCO(菱高精機)(13)
- 大阪魂(13)
- アイセル(9)
- 酒井製作所(9)
- ノーブランド(8)
- 協育歯車(7)
- 南海工業(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 由良産商(4)
- スーパーツール(3)
- 光モール(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ニューストロング販売(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
「s45c φ17」の検索結果

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
クランクプーリープーラー
(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷エンジンルームのクランクプーリーを容易に外すのに役立ちます。 変動可能なJawアームがついているのでプーリーへの装着が簡単に行えます。用途クランクプーリーの取り外しに。仕様センターボルトアタッチメントサイズ:17mm×Φ22mm(小)、30mm×Φ22mm(中)、55mm×Φ22mm(大)セット内容H型プレート小×1、H型プレート大×1、ボルト×2、延長ボルト×2、JAWアーム×2、延長アダプター×2、センターボルト×1、センターボルトアタッチメント小×1、センターボルトアタッチメント中×1、センターボルトアタッチメント大×1材質S45C(H型プレート、ボルト、アタッチメント)/SCM440(JAWアーム、延長アダプター)質量(kg)3使用範囲(mm)35~114(H型プレート小)、118~195(H型プレート大)二面幅(mm)センターボルト:17、延長ボルト:15アーム寸法(mm)W38×D72(アームサイズ)、D17×T4.5(先端3)(JAWアームサイズ)ボルト(mm)延長用ボルト:M10×1.5×L48ストローク量(mm)70(センターボルト)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×70適合寸法(mm)プーリーサイズ:Φ35~195販売区分業務用