カテゴリ
- 研磨材(3)
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 3M(スリーエム)(2)
- EARTH MAN(1)
- HARD HEAD(2)
- MURATA(村田製作所)(1)
- RS PRO(3)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SPARKFUN(4)
- コンパクトツール(2)
- ノーブランド(1)
- マスターエアツール(1)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
「sanding pad」の検索結果

ディスクパッド マジック式 穴なし
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。用途一般研磨用種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
ディスクパッド マジック式 穴あり
(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。用途一般研磨用種別マジック式・6穴ねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
ディスクパッド のり付 穴なし
(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。種別のり付・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125ねじ径(inch)5/16
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式
(15件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
交換パッド エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式用
¥2,498税込¥2,7481個当日出荷モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド材質ポリウレタン寸法(Φmm)123販売区分業務用