カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 制御機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-cl」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメットクリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ヘルメットクリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥429税込¥472
    1袋(2個)
    当日出荷
    ヘッドライト装着時のヘルメットとゴムベルトのズレを防止
    質量(g)14(2個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×18×53適応溝付ヘルメット 溝幅 12mmまで、ゴムベルト幅 28mmまで
  • ピーラインチョーク・自動巻 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・自動巻

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
    トラスコ品番292-0361種別自動巻外形寸法(mm)縦205×横78×奥43容量(g)(タンク)40本体質量(g)155製品質量(g)155糸の長さ(m)10自動巻取糸長さ(m)7糸の太さ(mm)1.0
  • ピーラインチョーク・ミニ巻き タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・ミニ巻き

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    小型携帯チョークライン。手のひらサイズの小型設計。ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。密閉性が良く、粉もれしません。耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用。糸替え時に糸通し棒付き。「パーフェクトかるこ」標準装備。ステンレスフック付
    付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm)トラスコ品番377-2101外形寸法(mm)縦152×横74×奥42容量(g)(タンク)30本体質量(g)80糸の長さ(m)15糸の太さ(mm)0.8
  • ピーラインチョーク・はや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・はや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    小型携帯用チョークライン。糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)。落としても壊れにくいアルミダイカスト製。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。糸替え時に便利な糸通し棒付。ステンレスフック標準装備。「パーフェクトかるこ」付
    トラスコ品番292-0352種別はや巻外形寸法(mm)縦160×横83×奥58容量(g)(タンク)45本体質量(g)240糸の長さ(m)25糸の太さ(mm)1.0
  • PL シネローダー ビデオケース Manfrotto

    PL シネローダー ビデオケース

    Manfrotto
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
    熱成形EVAを採用した上蓋の優れた保護性能。上蓋内側にジッパー付きメッシュポケットを装備。レイアウト変更も可能な M-Guard 保護システム。積み置き可能なタフネス構造。水や汚れからも守る底部コーティング
    色黒
  • 光アダプタ LC/LC Simplex エイム電子

    光アダプタ LC/LC Simplex

    エイム電子
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    光中継アダプタ LC/LC 両端メス Simplexタイプ
  • 光アダプタ LC/LC Duplex エイム電子

    光アダプタ LC/LC Duplex

    エイム電子
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    光中継アダプタ LC/LC 両端メス Duplexタイプ
  • iPhone 16 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT
    グレー
    ピンク
    ベージュ

    iPhone 16 Pro 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 TPU

    LEPLUS NEXT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    材質TPU+PC質量(g)34(本体)/76(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W77xH162xD13(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16 Pro
  • シーケンサー マニュアル 三菱電機

    シーケンサー マニュアル

    三菱電機
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • iP17e/16e 極TPUケース ラスタバナナ

    iP17e/16e 極TPUケース

    ラスタバナナ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    本製品は細部まで保護できる柔らかい素材のTPU背面ケースです。カメラ・ボタン・スピーカー周りの細部まで保護できる精密設計です。滑りにくく、しなやかなTPU素材で優しく端末を守ります。
    付属品ケース×1色クリア質量(g)27
  • iP17e/16e 極ハイブリッドケース ラスタバナナ

    iP17e/16e 極ハイブリッドケース

    ラスタバナナ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    本製品は細部まで保護できるハイブリッド背面ケースです。ボタンやカメラ周りの細部まで保護できる精密設計です。底面のスピーカー・マイク部はホコリやゴミが入りにくい極細メッシュ構造を採用。背面は傷に強いポリカーボネート素材を採用しています。側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。
    付属品ケース×1色クリア質量(g)29
  • iPhone17 極ハイブリッドケース ラスタバナナ

    iPhone17 極ハイブリッドケース

    ラスタバナナ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 極ハイブリッドケース
    色クリア質量(g)29梱包内容ケース×1
  • iPhone17 極TPUケース ラスタバナナ

    iPhone17 極TPUケース

    ラスタバナナ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    iPhone17 極TPUケース
    色クリア質量(g)24梱包内容ケース×1
  • iPhone 16用 極限保護ハイブリッドケース ラスタバナナ

    iPhone 16用 極限保護ハイブリッドケース

    ラスタバナナ
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16用 極限保護ハイブリッドケース
    色クリア
  • iPhone 16 Pro用 極限保護TPUケース ラスタバナナ

    iPhone 16 Pro用 極限保護TPUケース

    ラスタバナナ
    ¥1,155税込¥1,271
    1個
    6日以内出荷
    iPhone 16 Pro用 極限保護TPUケース
    色クリア
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE

    ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A

    THERMALTAKE
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A THERMALTAKE

    ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A

    THERMALTAKE
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    13日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)140×140質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
  • ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKE

    ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A

    THERMALTAKE
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    13日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)140×140質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
  • アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル +LIFE

    アルコール除菌スプレー 500ml 大容量 2Wayノズル

    +LIFE
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/※全ての菌を除去するわけではありません。
    成分水/エタノール(約62 vol%)/グルコン酸クロルヘキシジン/グリセリン
  • インジゲータープライヤ TIPTOP

    インジゲータープライヤ

    TIPTOP
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
    用途トラックチェックリンク用全長(mm)285質量(g)440適合サイズ33、38、41
  • アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り)5000ml +LIFE

    アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り)5000ml

    +LIFE(1件のレビュー)
    ¥2,999税込¥3,299
    1個(5000mL)
    当日出荷
    【新キャップ対応】身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/※全ての菌を除去するわけではありません。
    容量(L)5商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正

    ELPA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
  • アルコール除菌スプレー +LIFE

    アルコール除菌スプレー

    +LIFE(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個(500mL)
    当日出荷
    広範囲に散布できる噴霧ノズルタイプ/高濃度エタノール75%配合
    エタノール濃度(v/v%)0.75効果除菌
  • MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMC

    MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。thecoopidea。・イヤホン・ヘッドホン。BEANS+ CP-TW04。CANDY CP-TW05。EOZ。・イヤホン・ヘッドホン。EOZ AIR。。SOUL。・イヤホン・ヘッドホン。SYNC Pro。ST-XX。ST-XS2。Impact。。SENNHEISER(ゼンハイザー)。・イヤホン・ヘッドホン。MOMENTUM True Wireless 2。CX 350BT。CX 150BT。IE 80 S BT。MOMENTUM True Wireless。。NUARL。・イヤホン・ヘッドホン。N6 MINI。N6 Pro。N6。NT01A。NT110。。Jabra。・イヤホン・ヘッドホン。Jabra Elite Active 75t。Jabra Elite 75t。。RHA。・イヤホン・ヘッドホン。TrueConnect 2。RHA TrueConnect。T20 Wireless。RHA CL2 Planar。。LG。・スピーカー。LG XBOOMGo PL5。LG XBOOMGo PL7。。サムスン。・イヤホン・ヘッドホン。SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180。SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175。SAMSUNG GALAXY BUDS。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) 500ml 肌にやさしい 2Wayノズル +LIFE

    アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) 500ml 肌にやさしい 2Wayノズル

    +LIFE
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/肌にやさしいヒアルロン酸Na配合※全ての菌を除去するわけではありません。
    成分水/エタノール(約62 vol%)/グルコン酸クロルヘキシジン/ヒアルロン酸Na
  • アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) 4L プラスライフ

    アルコール除菌スプレー(ヒアルロン酸入り) 4L

    プラスライフ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    身の回り品の除菌に便利なスプレータイプ/除菌効果の高いエタノール62%配合/肌にやさしいヒアルロン酸Na配合。全ての菌を除去するわけではありません。
    適合衛生商品材質成分:水/エタノール(約62 vol%)/グルコン酸クロルヘキシジン/ヒアルロン酸Na
  • Google Pixel 9 Pro XL [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース クリア トリニティ

    Google Pixel 9 Pro XL [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース クリア

    トリニティ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    レンズ周りをしっかり保護する精密設計 しなやかな素材で衝撃を吸収 表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用 左右にストラップホール装備 米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠 ケースに入れたままカメラ撮影が可能 ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
    色クリア質量(g)31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79.6×165.7×11.6対応機種Google Pixel 9 Pro XL
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点2, SNO 1012シリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点2, SNO 1012シリーズ

    Wieland
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●安全接点:2●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 1012●Wieland SNO 1012Kセーフティリレー. SNO 1012Kセーフティリレーファンクション -A1及びA2にある未作動の緊急停止ボタン及び安全扉コンタクト経由で動作電圧(L+ / L1)が印加された後、Y1 / Y2 接続のリセットボタンを使用してデバイスをオンに切り替えることができます。 デバイスがオンになると、内部リレーK1及びK2が通電され、イネーブル電流経路13 / 14及び23 / 24が閉じられます。 緊急停止ボタン又は安全扉コンタクトが作動すると、内部リレーの電流供給が遮断され、イネーブル電流経路が開かれます。. 緊急停止及び安全扉用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル制御 手動又は自動起動 2イネーブル電流経路 外部接触器のチェック(EDM) 小型設計 PL d / カテゴリ2 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 2 (EN 62061)まで準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズ Wieland

    Wieland セーフティリレー, 安全接点3, SNO 4083シリーズ

    Wieland
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:2●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:safeRELAY●リセット方法:手動●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNO 4083●Wieland SNO 4083KMセーフティリレー. SNO 4083KMセーフティリレーファンクション - 端子A1 / A2に供給電圧が印加され、セーフティ入力が閉じられた後、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が閉じられ、信号電流経路(NCコンタクト)が自動的に、又は、リセットボタンを押すこと(手動のモニタリング付きスタート)によって開かれます。 セーフティ入力が開かれ、通電が遮断されると、イネーブル電流経路(NOコンタクト)が直ちに開かれ、信号電流経路(NCコンタクト)が開じられます。 SNO 4083KMセーフティリレーは、クロスモニタリングを希望するかどうかに関係なく、より少ない接続ケーブルで済みます。 SNO 4083KMの2チャンネル制御は、セーフティセンサの、NC / NC又はNC / NOの組み合わせによって実行されます。 デバイスの2チャンネル制御の場合、同期時間は2つのチャンネルの間で自動的にモニタリングされます。 手動起動にはSafeStartファンクションが使用されます。立ち上がりと立ち下がりの信号エッジがないかどうか、リセット入力が自動的にモニタリングされます。 Monoflopファンクションがセーフティリレーに統合されており、どのような状況下でもデバイスのインターロックを防止します。 様々な印加でのセーフティリレーの様々な動作モードをユーザーに示すインテリジェント表示システムにより、簡単な診断が可能です。. 緊急停止、安全扉、及びライトバリア用のモニタリング EN 60204-1の停止カテゴリ0に適合 シングルチャンネル又は2チャンネル制御 NC / NC又はNC / NOによる2チャンネル制御 手動又は自動起動 クロスモニタリング 2チャンネル制御用の同期時間モニタリング 3イネーブル電流経路 / 1信号電流経路 ねじ止め端子、プラグ対応 PL e / カテゴリ4 (EN ISO 13849-1)まで準拠 SIL CL 3 (EN 62061)まで準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティライトカーテン ABB ABB

    セーフティライトカーテン ABB

    ABB
    ¥339,800税込¥373,780
    1組
    8日以内出荷