カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 日用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BOSCH(ボッシュ)(391)
  • CF POSH(1,270)
  • MAZDA(マツダ)(503)
  • MIYOSHI(小西製作所)(247)
  • POSH Faith(687)
  • RS PRO(523)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(248)
  • SHIMANO(シマノ)(2,328)
  • VISHAY(2,260)
  • エスコ(267)
  • トヨタ(635)
  • ホンダ(11,314)
  • ミツビシ(914)
  • メディアカバーマーケット(431)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(413)
  • 三菱ふそう(2,124)
  • 工進(5,526)
  • 日野自動車(885)
  • 東芝(310)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ

    ハンドル レギュラーローラー用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    全長(mm)320種類ハンドル主な用途塗装用材質(ハンドル)PE材質(ワイヤー部)スチール
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(81件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ
    イエロー
    ブルー
    ホワイト

    ヘルメット アメリカンタイプ 墜落時保護非対応

    モノタロウ(168件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)370規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150適合頭囲(cm)53~64衝撃吸収ライナー付材質(あごひも)ポリプロピレン名入れ可販売区分業務用
  • 洗濯バサミ ステンレス製 モノタロウ

    洗濯バサミ ステンレス製

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(12個)
    当日出荷
    さびにくいステンレス製の洗濯バサミです。
    用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約15×20×65質量(g)約10入数(個)12
  • ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応 モノタロウ
    イエロー
    ホワイト

    ヘルメット MPタイプ 墜落時保護非対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
    用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など仕様衝撃吸収ライナー付材質ABS質量(g)380種類MP型規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×160衝撃吸収ライナー付名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用・電気絶縁用販売区分業務用
  • 物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ モノタロウ

    物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
    用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
  • プラスチックガウン モノタロウ

    プラスチックガウン

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1箱(10枚)
    当日出荷
    防水性の高いポリエチレン製です。 エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単です。 経済的・衛生的な使い捨てタイプです。 異物の侵入を防ぐ袖口ゴムタイプとズレない指フックタイプと用途によって選べます。 首部分のスリットで衛生的に取り外し可能です。
    用途感染症対策や介護現場、お掃除や汚れ作業、水回りの作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.02色ブルーサイズフリー着丈(cm)約113裾幅(cm)約105入数10枚
  • ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • 物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ モノタロウ

    物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製の物干しハンガーです。ミニサイズですので、少しだけの物干しに。
    用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約290×130質量(g)約226
  • 真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
  • 金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ

    金型用カプラー ソケット (ホース取付用)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ

    カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
  • 溶接棒ホルダ上下カバー 交換用 モノタロウ

    溶接棒ホルダ上下カバー 交換用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)
    付属品ビス3個販売区分業務用
  • あごひも ヘルメット用 モノタロウ

    あごひも ヘルメット用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。 あご紐と、耳紐のセットになります。
    用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用仕様ヘルメット用あごひも適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)販売区分業務用
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • パッキン モノタロウ

    パッキン

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー ソケット (ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ヘルメットバンド モノタロウ

    ヘルメットバンド

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1枚
    当日出荷
    ひと目で職種や役割が判別できる便利な商品です。 裏返しでセットし直せば別色で使うこともできます。 また、シンプルな1本仕様と、前後での視認性に優れたセパレートタイプの2種類展開。 ツバ付き、ツバなしのどちらのタイプのヘルメットにも対応できます。 モノタロウアメリカンヘルメット(品番:SHH-3012)は画像のように穴の開いた部分にバンドのツメ部分を差し込んでセットできます。 ゴム製なので伸縮性もあり取り付けやすく、ズレにくいです。
    用途ヘルメットでの識別に。適合フチなし/ありヘルメット材質ネオプレーンゴム
  • オイルフィルター 農機・建機用 モノタロウ

    オイルフィルター 農機・建機用

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
  • N95マスク カップ型 モノタロウ

    N95マスク カップ型

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(20枚)
    当日出荷
    米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。 装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。 ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。 カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
    用途花粉、ウイルス対策として種別使い捨て材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス形状カップ型タイプお面式入数(枚)20規格N95吸気抵抗(Pa)147以下寸法(縦×横)(mm)約117×144粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)排気抵抗(Pa)137以下販売区分業務用