カテゴリ
- 保管用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(689)
- ホンダ(577)
- ホームテイスト(464)
- SAMTEC(350)
- SMC(311)
- オカムラ(岡村製作所)(292)
- SUGICO(スギコ)(98)
- 三菱電機(90)
- ヤガミ(82)
- TRUSCO(69)
- TOTO(52)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(49)
- SONY(ソニー)(48)
- メディアカバーマーケット(48)
- エスコ(45)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(39)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](39)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- ブランドをもっと見る
「sh1」の検索結果

ソケットカプラー (ホース取付用)
(80件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット
(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット翌々日出荷モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃
(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)
(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)
¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用