カテゴリ
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- EMERSON(エマーソン)(1)
- TIPTOP(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- アイム(1)
- ダイニチ工業(4)
- プラスマイナスゼロ(1)
- 三菱重工(5)
- 三菱電機(4)
「shr437a001」の検索結果

油圧フロアージャッキ 3t
(162件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用