カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Nikon(ニコン)(8)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(5)
- ホーザン(2)
- マイクロネット(2)
- カートン(1)
- サンワサプライ(1)
- 林時計工業(1)
- アームスシステム(1)
「smz800n」の検索結果

実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67スタンドポールスタンド式接眼レンズ10×(視野数20)対物レンズ2×、4×(切替式)焦点調整鏡体上下動式作動距離(mm)53ベース寸法(mm)W114×D168×H22接眼部傾斜角(°)45高さ(mm)220~300総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)柱スタンドの直径(mm)14