カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(483)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • KANON(中村製作所)(31)
  • INSIZE(インサイズ)(9)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • RG(レーシングギア)(6)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
  • AC-PERFORMANCELINE(5)
  • 関東カメラ(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • ADIO(4)
  • RS PRO(4)
  • シンワ測定(3)
  • テクロック(3)
  • マクセル(3)
  • 横河計測(3)
  • NTB(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr44」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ

    酸化銀ボタン電池 SR44

    モノタロウ(137件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
    用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
  • デジタル温度計 表面温度用 モノタロウ

    デジタル温度計 表面温度用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
    用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2
  • デジタルダイヤルゲージ モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)12.7電源酸化銀ボタン電池 SR44外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
  • デジタル外側マイクロメータ ミニ モノタロウ

    デジタル外側マイクロメータ ミニ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズの簡易外側マイクロメーターです。ゼロセット機能付き。
    用途小さい物の連続測定に。材質樹脂幅(mm)約60全長(mm)約111測定範囲(mm)0~12.7電源SR44電池(別売り)器差(mm)±0.1最小表示(mm)0.01
  • デジタルダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ

    デジタルダイヤルゲージ 0.001mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。 液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。 裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。全長(mm)120質量(g)110測定範囲(mm)0~12.7電源SR44ボタン電池(別売り)外径(Φmm)57測定力(N)3以下精度(mm)±0.03最小表示(mm)0.001ステム径(Φmm)8応答速度1.5m/秒以下裏ぶた仕様平&耳金付き