カテゴリ
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KHK(小原歯車工業)(107)
- NACHI(不二越)(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- NSK(日本精工)(16)
- RYOCO(菱高精機)(11)
- SMC(86)
- SUS(エスユーエス)(17)
- オーム電機(10)
- コガネイ(12)
- コノエ(19)
- ジーベック(16)
- テクノフレックス(16)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](24)
- ノーブランド(18)
- フジトク(45)
- 南国フレキ工業(11)
- 岩田製作所(25)
- 東洋国際(13)
- 椿本チエイン(37)
- ブランドをもっと見る
「ss-40」の検索結果
特価

バイメタルホールソー ストレートシャンク
(108件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
ミニマグネットベース
(38件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.38吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35