カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5)
- NOKクリューバー(5)
- シェルルブリカンツ(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- エナパック(1)
- ニッサン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「syntheso ht320」の検索結果

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
(21件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性