カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(8)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • アズワン(1)
  • 林時計工業(1)
  • ツァイス(ZEISS)(1)
  • マイクロネット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「szx7」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡 モノタロウ実体顕微鏡モノタロウ(45件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67スタンドポールスタンド式接眼レンズ10×(視野数20)対物レンズ2×、4×(切替式)焦点調整鏡体上下動式作動距離(mm)53ベース寸法(mm)W114×D168×H22接眼部傾斜角(°)45高さ(mm)220~300総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)柱スタンドの直径(mm)14関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
デジタル顕微鏡 モノタロウデジタル顕微鏡モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)取扱説明書(5.4MB)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
光学測定器カテゴリ