カテゴリ
- 機構部品(3)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 工進(25)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- brembo(21)
- KTC(16)
- JTC(12)
- NOK(9)
- シグマ光機(7)
- TOYOX(トヨックス)(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- 堀内機械(4)
- KSフィルター(4)
- Jabra(3)
- LINDY(3)
- SMC(2)
- エレコム(2)
- シャープ(2)
- ブランドをもっと見る
「tc 14 25 7」の検索結果
特価

オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
落下防止ゴムバンド 棚用
(43件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。材質再利用タイヤチューブ幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
(9230件のレビュー)¥309~税込¥340~1本(840mL)ほか当日出荷速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性