カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • マキタ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ベッセル(1)
  • DBLTACT(1)
  • VOICE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td022dzo」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(151件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)