カテゴリ
- タイヤ・足回り(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TECH(7)
- マルニ(マルニ工業)(3)
- アサダ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 岡崎精工(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ホーザン(1)
- Meltec(大自工業)(1)
「tech t-236」の検索結果
特価

タイヤ修理プラグ
(174件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(25本)当日出荷チューブレスタイヤのパンク修理に適合乗用車幅(mm)7全長(mm)100釘穴(mm)MAX4使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年使用空気圧(kPa)300販売区分業務用
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付
(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8個)当日出荷いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5