カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- testo(テストー)(9)
- エスコ(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
- カスタム(2)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- サンワサプライ(1)
- マザーツール(1)
「testo 410i」の検索結果

デジタル風速計
(15件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)測定項目風速・温度精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
デジタル風速計 コンパクト
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色赤センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)黒ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒
デジタル風速計 体感温度測定機能付
(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー電源単4(1.5V)電池2個精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7温度測定範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9サンプリング1回/秒風速測定範囲(m/s)0.4~20