カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • testo(テストー)(9)
  • カスタム(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • マザーツール(1)
  • デンゲン(1)
  • カメダデンキ(1)
  • VAISALA(ヴァイサラ)(1)
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo 605i」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 ペン型 モノタロウ

    デジタル温度計 ペン型

    モノタロウ(77件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ
    用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
  • デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ

    デジタル温湿度計 環境目安表示付

    モノタロウ(181件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
    用途仕事場の温度管理に電源単4乾電池×2(別売)本体寸法(mm)120×99×23精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示湿度測定範囲(%)10~95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23使用電池単4×2本(別売)設置方法置・掛設置方式置掛両用温度表示方式デジタル
  • デジタル風速計 モノタロウ

    デジタル風速計

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
    用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)測定項目風速・温度精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下