カテゴリ

  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(395)
  • ParkerTAIYO(48)
  • KSフィルター(5)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • GIVI(ジビ)(4)
  • イースタン工業(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • ユニカ(2)
  • テンパール工業(2)
  • NWB(日本ワイパブレード)(2)
  • 東日興産(TN)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • MOXA(2)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(2)
  • ARCH(2)
  • PowerArQ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn-45」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
pn-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pn-4