カテゴリ
- 安全用品(2)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TRUSCO(6)
- 3M(スリーエム)(4)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- カーボーイ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- MYST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tns-5010y」の検索結果
特価

すべり止めテープ 屋外用
(280件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
トラテープ すべり止め付き
(22件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。用途工場内や階段、通路など粘着剤アクリル系
布テープ トラ柄
(105件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。用途壁面や床に注意喚起用として色黄×黒基材布テープ長さ(m)25伸度(%)7テープ厚さ(mm)0.3粘着剤合成ゴム系柄トラ引張強度(N/25mm)136.5粘着力(N/25mm)8.0保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応