カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大西工業(2)
  • トップ工業(2)
  • SKC(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 田倉工具(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • ライト精機(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KOTO(1)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • onsemi(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「top na-25」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソー モノタロウ

    超硬ホールソー

    モノタロウ(152件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
    用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
  • ネジ山修正器 モノタロウ

    ネジ山修正器

    モノタロウ(62件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
    用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
  • 丸ダイスハンドル モノタロウ

    丸ダイスハンドル

    モノタロウ(18件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
    用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)