カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日本オイルポンプ(16)
- フロウエル(4)
「top-1me75s」の検索結果

電ドルポンプ ミニ 六角軸
(295件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。 完全自給式、耐食性ポンプです。 給排水ポンプとして使用できます。 六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50