カテゴリ
- 保管用品(8)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TRUSCO(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- セキスイ(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tsk-c30b tm」の検索結果
特価

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(110件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
折りたたみコンテナ 軽量タイプ
(85件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。材質PP耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)366フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・幅(mm)493
折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ
(32件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
ステンレスバックルコンテナ
(465件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
折りたたみコンテナ 持ち手穴付
(75件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷積み重ねが出来るので保管効率が向上します。 側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)348外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)474フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)449有効内寸法・高さ(mm)230有効内寸法・幅(mm)324
折りたたみコンテナ
(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷日本製の高品質な商品です。 お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。用途物流・保管用コンテナとして材質ポリプロピレン最大積載段数5フタの有無なし
NFボックス
(487件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
NVボックス
(233件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5