カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(742)
  • メディアカバーマーケット(573)
  • サンエス(307)
  • オカムラ(岡村製作所)(289)
  • Panasonic(パナソニック)(219)
  • ダイヤトレンド(213)
  • ダイヘン(186)
  • (175)
  • StarTech.com(172)
  • MAD MAX(マッドマックス)(144)
  • 渡辺電機工業(132)
  • omron(オムロン)(125)
  • エレコム(119)
  • 三菱電機(118)
  • 旭計器工業(111)
  • 岩崎電気(103)
  • ケナメタル(100)
  • MIWA(99)
  • ラムマウント(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(24件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ガスボンベ運搬車用 車輪 モノタロウ

    ガスボンベ運搬車用 車輪

    モノタロウ
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    当日出荷
  • PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ

    PPバンド 自動梱包機用 2巻入

    モノタロウ(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2巻)
    当日出荷
    国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
    用途自動梱包機、半自動梱包機用種別自動梱包機用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.58長さ(m)2500紙管内径(mm)200伸度(%)20以下引張強度(N)1180以上外幅(mm)195
  • コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ

    コネクタセット 散水用 2分岐

    モノタロウ(109件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
    用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スペア モップ 回転式用 2枚入り モノタロウ

    スペア モップ 回転式用 2枚入り

    モノタロウ(17件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2枚)
    当日出荷
    モップセット専用スペア
    適合本体品番 M-01 / M-38 / M-10S用種類回転モップ径(Φmm)モップ:360材質(モップ)マイクロファイバー繰り返し・詰め替え対応
  • 刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
    用途一般草刈、下刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
  • 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
    用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
  • エンドストップ カーテンレール用 2個セット モノタロウ

    エンドストップ カーテンレール用 2個セット

    モノタロウ
    349税込384
    1セット(2個)
    当日出荷
    カーテンレール用のエンドストップです。
    用途カーテンレール用エンドストップ材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)31リング内寸(mm)5
  • ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウ

    ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応

    モノタロウ(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
    用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅材質質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)繰り返し・詰め替え対応
  • ハッピ 不織布 大人用 2枚入 モノタロウ

    ハッピ 不織布 大人用 2枚入

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(2枚)
    当日出荷
    使い捨て感覚の安価な不織布製ハッピ。 短期的な催事やイベントなどで大活躍。
    用途イベントなどに材質不織布寸法(mm)(胴回り)1300×(着丈)825、(帯)1700×30質量(g)130(1枚)身幅(cm)65袖口幅(cm)29
  • 軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    翌々日出荷
    モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
    用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
  • ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用 モノタロウ

    ハンドル 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
    用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
  • ネット きゅうり用 240mm目 モノタロウ

    ネット きゅうり用 240mm目

    モノタロウ(5件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    白色ネットなので、緑色のつる性植物の誘引に最適です。
    用途きゅうり、へちま、ゴーヤ、いんげん、エンドウなどの栽培に。
  • 中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588特価
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ300kg、500kg中量ラックセット内容支柱2本、ベース×2個
  • 中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 棚受2本組

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組(2本)
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック
  • 軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付 モノタロウ

    軽中量ラック 200kg用 支柱 2本・ベース付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。塗装色ホワイトグレータイプ中量ラックセット内容支柱×2本、ベース×2個
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
  • デジタル温度計 モノタロウ

    デジタル温度計

    モノタロウ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売) 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
    用途各種温度測定に。付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー測定範囲(℃)-200~+1372測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル