カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 大阪魂(307)
- ロックファスナー(3)
- SKC(17)
- エスコ(166)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(71)
- 冨士精密(7)
- 廣杉計器(1)
- 日本スプリュー(1)
- WATERS(4)
- ボサード(5)
- SPARKFUN(123)
- RS PRO(119)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(95)
- 三菱ふそう(89)
- ミツビシ(78)
- ホンダ(68)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](53)
- スバル(49)
- Thermo Scientific Nalgene(43)
- ブランドをもっと見る
「unc」の検索結果
特価
商品豆知識

レーザー墨出し器 2ライン
(8件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
ロングスライドハンマー
(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。 強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。 5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。 大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。用途自動車の板金修理時に。材質スチール全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法UNC5/8×11ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1販売区分業務用