カテゴリ
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- マキタ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- SONY(ソニー)(1)
- トップ工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ナベヤ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- Baumer(1)
「ur18da」の検索結果

スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
(158件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
ボール盤バイス クイックレバー式
¥29,980税込¥32,9781個当日出荷レバーを下げると口金がスライド可能になり、ワークのクランプ作業が短時間で固定できます。用途締付け固定に。材質FC250質量(kg)14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)全長366×230×107口幅×口開×口深(mm)157×152×42締付力(kN)7販売区分業務用