カテゴリ

  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エレコム(398)
  • StarTech.com(315)
  • サンワサプライ(213)
  • RS PRO(177)
  • メディアカバーマーケット(170)
  • オーム電機(141)
  • カシムラ(141)
  • OWLTECH(オウルテック)(131)
  • BUFFALO(バッファロー)(110)
  • サンエス(101)
  • 多摩電子(101)
  • サンワダイレクト(92)
  • Anker(アンカー)(88)
  • エアージェイ(84)
  • MOTTERU(83)
  • MICROCHIP(80)
  • CIO(80)
  • ATEN(76)
  • Canon(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 3a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ

    USB3.1ケーブル A-Cタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
    用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブルブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
  • 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ

    水冷服ベスト フルセット ハーネス対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
    用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本セット内容セット品種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴムブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000素材合成繊維使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用
  • 水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 モノタロウ

    水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。首元と脇下にも冷却チューブを配置し効果的に体を冷却できるベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の1000ml専用ボトルで冷たさ持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
    用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴムブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約86~130肩幅(cm)約27着丈(cm)約42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用