カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • サンエス(976)
  • エレコム(314)
  • StarTech.com(253)
  • サンワサプライ(151)
  • RS PRO(139)
  • メディアカバーマーケット(129)
  • BUFFALO(バッファロー)(128)
  • ブロードウォッチ(71)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
  • オーム電機(63)
  • JAPANNEXT(55)
  • BELKIN(ベルキン)(52)
  • ASUS(エイスース)(47)
  • omron(オムロン)(44)
  • STMicro(44)
  • サンワダイレクト(43)
  • CIO(42)
  • エスコ(41)
  • Philips(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 3m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウUSB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)モノタロウ(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウライトニングケーブル 高耐久タイプモノタロウ(63件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途充電・データ転送用
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付モノタロウ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)取扱説明書(7.0MB)