カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • USBケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エレコム(424)
  • タイムリー(14)
  • エスエスエーサービス(22)
  • サンワダイレクト(117)
  • オーム電機(134)
  • サンワサプライ(194)
  • カモン(4)
  • トライメイト(19)
  • Anker(アンカー)(86)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • StarTech.com(297)
  • カシムラ(185)
  • BUFFALO(バッファロー)(149)
  • メディアカバーマーケット(116)
  • 多摩電子(112)
  • OWLTECH(オウルテック)(104)
  • サンエス(101)
  • NEC(100)
  • Dell Technologies(90)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(3)
インターフェース
  • USB2.0(1)
  • USB3.1(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - D-sub9ピン(1)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
転送速度
  • 10Gbps(1)
  • 480Mbps(1)
10Gbps・480Mbps
シールド
  • 2重シールド(1)
  • 3重シールド(1)
2重シールド・3重シールド
  • 色ブラック(3)
ブラック
ケーブル外径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
3.5・5.5
プラグ
  • ニッケルメッキ(2)
ニッケルメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a-c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB2.0ケーブル A-Cタイプモノタロウ(18件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)RoHS指令対応証明書(0.1MB)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB3.1ケーブル A-Cタイプモノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)伝送速度(Gbps)最大10(理論値)USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-CUSB規格USB3.1
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウUSB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブルモノタロウ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
usb 暖房特集