カテゴリ
- 電気材料(8)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(2,114)
- WURTH ELEKTRONIK(1,365)
- ホンダ(535)
- 日本モレックス(molex)(364)
- Panasonic(パナソニック)(344)
- 富士インパルス(277)
- RS PRO(273)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(233)
- 神保電器(199)
- エスコ(183)
- CKD(180)
- KOA(150)
- 東京電線工業(138)
- onsemi(133)
- omron(オムロン)(131)
- 三菱電機(112)
- AMPHENOL(103)
- KEMET(102)
- DiodesZetex(85)
- ブランドをもっと見る
「v-300」の検索結果
特価

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(75件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
差込形ピン端子
(24件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
差込接続端子 250形 メス
(9件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
差込接続端子 187形 メス
(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻(100m)当日出荷UL規格認定品です。用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。定格電圧(V)300全長(m)100許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18導体外径(Φmm)0.95絶縁体外径(mm)1.8UL規格UL1007定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
差込接続端子 110形 メス
(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷色赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5
差込接続端子 250形 オス
(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(100個)当日出荷寸法L(mm)23.5定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.35材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
差込接続端子 250露出形 メス
(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(100個)当日出荷定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8
ギボシターミナル 大
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。用途電線の接続に仕様1.0~3.0sq材質黄銅、スズメッキ色銀使用可能電力DC12V300W以下、DC24V600W以下販売区分業務用
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ
(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)