カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク部品(30)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 住設機器(6)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-077-04」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • ダブルリングバッテリーターミナル MTA

    ダブルリングバッテリーターミナル

    MTA(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
  • (00525)CLUTCH PRES 三菱ふそう

    (00525)CLUTCH PRES

    三菱ふそう
    559,800税込615,780
    1個
    5日以内出荷
  • (45250)ステアリング コラムASSY トヨタ

    (45250)ステアリング コラムASSY

    トヨタ
    629,800税込692,780
    1個
    3日以内出荷
  • BLOCK,DUMMY SHF スバル

    BLOCK,DUMMY SHF

    スバル
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
  • エキストラクターセット ラセン型 モノタロウ

    エキストラクターセット ラセン型

    モノタロウ(112件のレビュー)
    759税込835
    1セット(5本)
    当日出荷
    クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
    用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12硬度HRC43~47
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント

    モノタロウ(76件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント硬度HRC53先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格0.44A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)0.44寸法(Φ×mm)10×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • (77B45)ハイドロジェン タンク スプリング ボルト カップ FR トヨタ

    (77B45)ハイドロジェン タンク スプリング ボルト カップ FR

    トヨタ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • 筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST) フルーク(FLUKE)

    筒型ヒューズ (定格11A/1000V、FAST)

    フルーク(FLUKE)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Fast Acting DMM Fuse
    定格電圧(V)AC1000定格電流(A)11寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションスイッチ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キーシリンダーの奥に装着されているスイッチです。
  • L形六角棒レンチセット KTC

    L形六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(7本組)
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)質量(g)250
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ねじ口瓶 白蓋TF付 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 白蓋TF付

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1パック(25本)
    当日出荷から7日以内出荷
    0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
  • クッションゴム上下吊りタイプ(特殊) YSK(山脇産業)

    クッションゴム上下吊りタイプ(特殊)

    YSK(山脇産業)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質クッションゴムタイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)寸法L1(mm)45肉厚(mm)23寸法L2(mm)111ボルト穴数4
  • 絶縁ドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    絶縁ドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    付属品樹脂ケース入セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g質量(kg)1.3セット商品数7アズワン品番64-4815-93
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。材質SNCM・V形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付熱処理55~58HRCサイズ規格ミリ
  • 合体工具 8点セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 8点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35質量(g)840セット商品数8ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
  • ACアダプター ATSシリーズ LINKMAN

    ACアダプター ATSシリーズ

    LINKMAN
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力5V/4Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。20W(出力5V/4A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
    先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-23プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • リング式六角棒レンチセット(インチサイズ) GISUKE(タカギ)

    リング式六角棒レンチセット(インチサイズ)

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    419税込461
    1セット(8本組)
    当日出荷
    保管に便利なリング付
    先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37)材質(本体)Cr-V黒染材質(リング)スチール
  • キャブレターカバービスセット PMC

    キャブレターカバービスセット

    PMC(4件のレビュー)
    599税込659
    1セット(28個)
    当日出荷から4日以内出荷
    STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
  • 同軸ケーブルストリッパ カナレ電気

    同軸ケーブルストリッパ

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
  • ワイヤースポーク用ウェイト PMC

    ワイヤースポーク用ウェイト

    PMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
    適合車種Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
  • 合体工具 9点セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 9点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35質量(g)968セット商品数9ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
  • タコメーターケーブル PMC

    タコメーターケーブル

    PMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
  • Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+1024GB Xiaomi

    Xiaomi 17 Ultra Starlite Green 16GB+1024GB

    Xiaomi
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷
    洗練を極めたデザイン。エレガントなカラーによるオールフラットボディ。その写り、ライカ。ライカ1インチ ウルトラダイナミックカメラ。超高ダイナミックレンジで、息をのむ夜景撮影を。ライカ2億画素 75-100mm 望遠。卓越性の再定義。【リアカメラ】。[ライカ ズミルックス光学レンズ、VARIO-APO-SUMMILUX 1:1.67-2.9/14-100 ASPH.、ライカ 23mm メインカメラ]。5000万画素、Light Fusion 1050L イメージセンサー、1インチ センサーサイズ、3.2μm 4-in-1 スーパーピクセル、F値1.67、OIS(光学式手ぶれ補正)、23mm 相当の焦点距離。[ライカ 2億画素 75-100mm 望遠カメラ]。2億画素、Samsung HPE イメージセンサー、1/1.4インチ センサーサイズ、2.24μm 16-in-1 ピクセルサイズ、F値2.39 - F値2.96、OIS(光学式手ぶれ補正)、75-100mm 相当の焦点距離。[ライカ 14mm 超広角カメラ]。5000万画素、Samsung JN5 イメージセンサー、1/2.75インチ センサーサイズ、1.28μm 4-in-1 ピクセルサイズ、F値2.2、14mm 相当の焦点距離、視野角 (FOV) 115°。[リアカメラの撮影性能(静止画)]。2つのライカ フォトグラフィックスタイル(Leica オーセンティック/ Leica バイブラント)、ライカフィルター/ライカ クラシックシャッター音/ライカ透かし、Xiaomi ProFocus(モーショントラッキングフォーカス、アイトラッキングフォーカス、モーションキャプチャ)、ライトニングバースト、最大120倍デジタルズーム、Xiaomi ProCut、HDR、ダイナミックショット、5000万画素モード(広角/超広角/望遠)、2億画素モード(望遠)、ライブシネマトグラフィー、スーパーマクロ、スーパームーン(オート)、ファストショット、長時間露光、パノラマ、ポートレートモード、ドキュメントモード、プロモード、画像フォーマット:JPG、HEIF、RAW モード。[リアカメラの撮影性能(動画)]。8K (7680x4320) 動画撮影 (30fps)、4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps、120fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、Log動画撮影 (最大4K 120fps)、ACES(アカデミーカラーエンコーディングシステム)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 1920fps)、ShootSteady 動画撮影 (最大2.8K 60fps)、ナイトビデオ撮影 (最大4K 24fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ムービーモード、プロモード、4マイクアレイ。【フロントカメラ】。[5000万画素 オートフォーカスカメラ]。OV50M イメージセンサー、1/2.87インチ、1.22μm 4-in-1 ビニング、F値2.2、21mm 相当の焦点距離、視野角90°。[フロントカメラの撮影性能(静止画)]。ダイナミックショット、HDR、ポートレートモード、手のひらシャッター、音声シャッター、セルフタイマー。[フロントカメラの撮影性能(映像)]。4K (3840x2160) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、1080p (1920x1080) Dolby Vision(R) 動画撮影 (30fps、60fps)、720p (1280x720) 動画撮影 (30fps)、スローモーション動画撮影 (最大1080p 120fps)、タイムラプス動画撮影 (最大4K 30fps)、ビデオテレプロンプター
    仕様●Xiaomi HyperAI:AI文書作成、AI音声認識、AI通訳、AI検索、AIダイナミック壁紙、AIクリエイティブアシスタント、その他、Google かこって検索、Google Gemini●ナビゲーション & 測位(A):GPS:L1+L5/Galileo:E1+E5a/GLONSS:G1/Beidou/QZSS:L1+L5/NavIC:L5-GPS補助測位/電子コンパス/ワイヤレスネットワーク/データネットワーク/SP●ネットワーク&接続性:【デュアルSIM (nano SIM + nano SIM または nano SIM + eSIM、eSIM + eSIM)】、【ネットワーク帯域】5G:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71、4G:LTE TDD:38/39/40/41/42/48、4G:LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71、3G:WCDMA:1/2/4/5/6/8/19、2G:GSM:850/900/1800/1900MHz、4×4 MIMO 対応、【ワイヤレスネットワーク】Wi-Fi 7 対応、MLO(マルチリンクオペレーション)、2×2 MIMO、8×8 Sounding for MU-MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、DBS:デュアルバンド同時接続、Bluetooth 6.0、デュアルBluetooth、SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/MIHC 対応●ビデオ & オーディオ再生:ステレオスピーカー、ハイレゾオーディオ & ハイレゾオーディオ・ワイヤレス認証、Dolby Atmos(R)対応オーディオ:MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB対応ビデオ:MP4、MKV、WEBM、3GP、TSHDRディスプレイ対応(HDR10/HDR10+、Dolby Vision(R)、HDR Vivid ビデオコンテンツ再生時)●色域:DCI-P3セット内容スマートフォン本体/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ ACアダプタ(試供品)/ SIM取り出し用ピン(試供品)/ ソフトケース(試供品)/画面保護シート 貼付済(試供品)/ クイックスタートガイド幅(mm)77.6厚さ(mm)8.29高さ(mm)162.9質量(g)219 (スターリットグリーン)センサー近接センサー/環境光センサー/加速度センサー/ジャイロスコープ/電子コンパス/X軸リニア振動モーター/赤外線ブラスター/フリッカーセンサー/レーザーフォーカスセンサー/気圧計/ホールセンサーバッテリー90W 有線ハイパーチャージ、ワイヤレスチャージ、QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90W PPS 対応輝度3500 nits マルチシナリオ・ピーク輝度ディスプレイ6.9インチ Xiaomi HyperRGB 有機ELディスプレイ (174.5mm)、Xiaomi Shield Glass 3.0、タッチサンプリングレート:最大 300Hz、アイケアDC調光、オリジナルカラー PRO/Pro HDR/ウェットタッチテクノロジー、HDR10+、Dolby Vision(R) 対応、TUV Rheinland 低ブルーライト認証 (ハードウェアソリューション)、TUV Rheinland フリッカーフリー認証、TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証解像度2608×1200 (Xiaomi HyperRGB)防塵防水性能IP68バッテリー容量(mAh)6000 (標準値)OSXiaomi HyperOS 3プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite Gen 5 Mobile Platform、3nm 製造プロセス、CPU:プライムコア×2(最大 4.6GHz)、パフォーマンスコア×6(最大 3.62GHz)、GPU:Adreno(TM) GPU、AI:Qualcomm AI engineセキュリティ超音波式画面内指紋センサー、AI顔認証色深度12bitストレージ16GB + 512GB/16GB + 1TB、RAM:LPDDR5X、ストレージ:UFS 4.1冷却システムXiaomi 3Dデュアルチャネル IceLoopシステムNFC対応対応リフレッシュレート(Hz)1-120
  • イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカル

    イスカル C その他ミーリング/チップ MM

    イスカル
    9,398税込10,338
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 壁取付形 バス換気乾燥機 Panasonic(パナソニック)

    壁取付形 バス換気乾燥機

    Panasonic(パナソニック)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで フィルターチェックお知らせ機能付 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。) 入りタイマー予約機能付 脱衣所にも使用できます。 温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。 スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。 窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。 本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。 製品は壁厚240mm以下の壁に取り付けてください。(240mmを超える壁面には、付属のダクトでは取付できません) 衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。) 2階以上の足場がないところへの設置はしないでください。
    適合場所浴室仕様局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、換気、涼風質量(kg)7.1(取付板、ダクト除く)換気部:1.7安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)ヒーター容量(kW)2.4kWヒータータイプPTCセラミックヒーター定格電圧・周波数単相200V50Hz/60Hz運転時間標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続換気風量(m3/h)(50/60Hz)標準乾燥(50/60Hz):90/90、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):90/90、涼風(弱)(50/60Hz):90/90、換気(50/60Hz):90/90換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
  • ウォーターポンプ(イスズ用) GMB

    ウォーターポンプ(イスズ用)

    GMB(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカーイスズ
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 77mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ

    77mm スイベルスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、H:12、L:77、d:16.5全長(mm)77質量(g)34
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    24,100税込26,510
    1セット
    翌日出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
  • クラッチブースター コングスバーグ

    クラッチブースター

    コングスバーグ(8件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。