カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- azbil(旧:山武)(19)
- DAIKO(大光電機)(58)
- Festo(45)
- HIOKI(日置電機)(19)
- IDEC(和泉電気)(23)
- Kawasaki(41)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- ODELIC(オーデリック)(128)
- SMC(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(103)
- エスコ(16)
- コイズミ照明(25)
- スズキ(24)
- スバル(46)
- タイテックス(49)
- ハスクバーナ(89)
- ホンダ(67)
- ワルター(52)
- 島津製作所(14)
- ブランドをもっと見る
「va-12」の検索結果

純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
スタッドボルトリムーバー 12.7sq
(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途スタッドボルトの脱着に材質S45C全長(mm)62.4質量(g)570差込角(mm)12.7ボルト径寸法(Φmm)6.35~19.0販売区分業務用