カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 電気材料(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- BIGM(丸山製作所)(368)
- DONGIL RUBBER BELT(2)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- Optibelt(113)
- PITWORK(日産)(12)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- RS PRO(4)
- TRUSCO(1)
- エスコ(177)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- タカチ電機工業(2)
- バンドー化学(28)
- ヤンマー(2)
- 三ツ星ベルト(70)
- 三菱ふそう(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日本度器(1)
- ブランドをもっと見る
「vberuto m」の検索結果

Vベルト M形 スタンダード
(83件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5
ケーブルグランド Mネジ
(20件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
Vベルト A形 スタンダード
(175件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ
(30件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3販売区分業務用