カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • ギヤ油(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • エクソンモービル(2)
  • TRUSCO(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • ニッサン(5)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • サンワサプライ(1)
  • 富士電機(1)
  • オンダ製作所(1)
内容量(L)
  • 20(1)
粘度
  • 220(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
引火点(℃)
  • 244(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg220」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアオイル 工業用 モノタロウギアオイル 工業用モノタロウ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式 モノタロウガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式モノタロウ(8件のレビュー)
33,880税込37,268
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに最大荷重(t)3寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.1MB)
ahj322206特集