カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- VOICE(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- マキタ(2)
- タムロン(2)
- シンワ測定(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Y'sGOD(1)
- ONE STEP(1)
「voice model g3」の検索結果

レーザー墨出し器 2ライン
(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54照射ライン水平・垂直販売区分業務用
レーザー距離計
(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に付属品ソフトケース、ストラップ質量(g)63使用温度範囲(℃)-5~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21測定精度±2.0mm機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件光源可視光半導体レーザー波長(nm)650測定単位1mm電池単4×2(別売)測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54レーザークラスクラス2販売区分業務用