カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(40)
  • 三菱マテリアル(30)
  • SMC(29)
  • セキスイ(25)
  • 東栄管機(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • エバオン(19)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • スイデン(13)
  • 伊東電機(13)
  • 未来工業(12)
  • Beat-Sonic(12)
  • VERTEX(バーテックス)(11)
  • ラムマウント(11)
  • 前澤化成工業(10)
  • 第一機材(10)
  • エスコ(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • 三菱電機(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 45」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS45°エルボ モノタロウ

    TS45°エルボ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • エルボ DV 45° モノタロウ

    エルボ DV 45°

    モノタロウ(8件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    形状エルボタイプDV
  • 塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ

    塩ビカッター V字刃タイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
    用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
  • VU45°Y モノタロウ

    VU45°Y

    モノタロウ(7件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用