カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(133)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 切削工具(44)
  • 制御機器(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 建築金物(22)
  • 測定用品(21)
  • カー用品(14)
  • 防犯用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 介護用品(9)
  • 作業服(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 日用品(5)
  • 家電(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 45°」の検索結果

533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水特殊継手 VP45度エルボ VP45L 前澤化成工業排水特殊継手 VP45度エルボ VP45L前澤化成工業
179税込197
1個
翌々日出荷
用途VP排水用継手形状エルボ
TS45°エルボ セキスイTS45°エルボセキスイ(5件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状45°タイプTS
TS45°エルボ モノタロウTS45°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
DV45°エルボ Aron(アロン化成)DV45°エルボAron(アロン化成)(5件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
TS45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS45°エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手
エルボ VU45° モノタロウエルボ VU45°モノタロウ(22件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
VU45°エルボ Aron(アロン化成)VU45°エルボAron(アロン化成)(16件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ90°タイプTS
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KL 前澤化成工業排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KL前澤化成工業
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ
#25/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ#25/45°エルボ[HI-VP](2個)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA471EM-25A
#20/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20/45°エルボ[HI-VP](2個)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EM-20A
DV45°エルボ セキスイDV45°エルボセキスイ
73税込80
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739
VU45°L クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU45°Lクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
TSエルボ Aron(アロン化成)TSエルボAron(アロン化成)(55件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
タイプTS種類塩ビ管用継手
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(85件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
HI45°エルボ セキスイHI45°エルボセキスイ(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KLY 前澤化成工業排水特殊継手 VP45度片受エルボVP45KLY前澤化成工業
219税込241
1個
翌々日出荷
形状エルボ
排水特殊継手 HTVP45度L HTVP45L 前澤化成工業排水特殊継手 HTVP45度L HTVP45L前澤化成工業
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途VP排水用耐熱継手
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンVP立バンド アカギステンVP立バンドアカギ(41件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から41日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
タイヤラックカバー アイリスオーヤマタイヤラックカバーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレンシルバー
SF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VS スイデンSF-45VS-1VP2用ギアックス組品SF-45VSスイデン
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
部品番号NO6
5.8オンス VP TCポロシャツ Printstar(トムス)5.8オンス VP TCポロシャツPrintstar(トムス)(8件のレビュー)
1,390税込1,529
1枚
当日出荷から8日以内出荷
いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。 形状安定。 UV CUT。 UPF40 COVERRATE 90%。
素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
リムーバブルパーツケース リングスターリムーバブルパーツケースリングスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 プロ仕様のパーツケースです。
仕様SPボックス小1個、SPボックス中1個付トラスコ品番776-4642材質ポリプロピレン質量(kg)1.4クリア/ダークブルー高さ(mm)85奥行(mm)293有効内寸法・奥行(mm)216有効内寸法・高さ(mm)63
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
ステンレス提灯式VP立バンド 昭和コーポレーションステンレス提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質樹脂
提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(26件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
溝数1
ドレンパイプ・VP両サドル 未来工業ドレンパイプ・VP両サドル未来工業
449税込494
1セット(20個)
当日出荷から翌日出荷
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP カラーコーススレッド 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1袋(25本)
当日出荷から7日以内出荷
コーススレッドの頭を白く着色しています。
用途木工用造作ビス
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
...