カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 未来工業(27)
  • ニッサン(25)
  • ミヤコ(15)
  • 三菱電機(14)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 伊東電機(10)
  • 伊藤電気製作所(10)
  • AWJ(10)
  • KITACO(8)
  • コンサス(8)
  • トップ工業(7)
  • ネグロス電工(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • エスコ(5)
  • 東栄工業(5)
  • 日栄インテック(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • omron(オムロン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-100」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
バイスプライヤー C型 モノタロウバイスプライヤー C型モノタロウ(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
13,980税込15,378
1セット(4本)
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
丸型レジスター モノタロウ丸型レジスターモノタロウ(6件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔仕様前後つまみ式材質ABS樹脂ホワイト種類丸型レジスター寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50