カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • フレーバーライフ(42)
  • エレコム(24)
  • 大和電器(24)
  • SMC(19)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • ATEN(15)
  • 岩田製作所(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
  • サンワサプライ(13)
  • ナカバヤシ(13)
  • ミドリ安全(13)
  • ストア・エキスプレス(13)
  • ELPA(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • アートスペース(12)
  • サン電子(PC)(12)
  • 岩崎電気(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w29 10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
安全クッション はさみ込み型 モノタロウ安全クッション はさみ込み型モノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50
安全クッション はさみ込み型 トラ柄 モノタロウ安全クッション はさみ込み型 トラ柄モノタロウ(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分イエロー×ブラック材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50外寸法・奥行(mm)約32