カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • バンドー化学(4)
  • BEET(9)
  • アールズギア(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • イトーキ(635)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(46)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(1)
  • Kawasaki(1)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,606)
  • SMC(264)
  • Panasonic(パナソニック)(182)
  • MV AGUSTA(156)
  • マキテック(131)
  • YAMAZEN(山善)(127)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(116)
  • コクヨ(110)
  • KTM(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w800」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジ研磨材 両面 モノタロウスポンジ研磨材 両面モノタロウ(20件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
突っ張り耐震ポール モノタロウ突っ張り耐震ポールモノタロウ(135件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2本)
当日出荷
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に耐荷重(kg)200/2本使用時取扱説明書(1.2MB)
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプモノタロウ(122件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)10吸込仕事率(W)130コード長さ(m)約2.5質量(kg)約4.5付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂タイプ乾湿両用型定格消費電力(W)800風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)
ゴムベルト カゴ台車用 モノタロウゴムベルト カゴ台車用モノタロウ(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に材質再利用タイヤチューブ
パーティション アジャスター&キャスター付 モノタロウパーティション アジャスター&キャスター付モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。フレーム:ホワイト材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石材質(脚ベース)スチールアジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500取扱説明書(0.9MB)材質(パネル)ポリカーボネイト
ミーティングテーブル オフィス用 モノタロウミーティングテーブル オフィス用モノタロウ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとしてセット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4キャスターなし使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ天板厚さ(mm)18塗装エポキシ粉体塗装材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維アジャスター調整範囲(mm)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
レザーチェア 背座一体ロッキング仕様 モノタロウレザーチェア 背座一体ロッキング仕様モノタロウ(21件のレビュー)
7,598税込8,358
1脚
当日出荷
質感があるPU-PVCレザータイプ。 背もたれと座面が一緒に動く「背座一体ロッキング仕様」でゆったりとした座り心地です。 昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。 座面上下昇降式ガス式。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、肘掛け:PP幅(mm)580ブラック種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)50座幅(mm)480ロッキング方式背座一体ロッキング関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)ヘッドレストなし
LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 菱型 ソーラー式モノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
予約販売
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。LED色赤、青材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
単管バリケード 樹脂製 環境配慮型 モノタロウ単管バリケード 樹脂製 環境配慮型モノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードを作ることができ、区画整理ができます。
用途工事現場の区画整理等に材質ポリプロピレン幅(mm)630質量(kg)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×56×800下段高さ(mm)約220(クランプ中心まで)上段高さ(mm)約770(クランプ中心まで)適合パイプ径(Φmm)約41~49
折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ折りたたみデスク フレーム収納タイプモノタロウ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
在宅ワーク、趣味、イベントなど一時的な作業用や補助用としても活用できる簡易デスクです。 簡単に設置が可能な折りたためるデスクです。 両サイドの脚フレームが折りたため持ち運びや収納に便利な仕様です。
用途作業デスクや補助デスクとした持ち運びや収納にも便利な折りたためるデスクです。質量(kg)7高さ(mm)700材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板厚さ(mm)15折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×68×700天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
ホワイトボード  脚付片面 ミニ モノタロウホワイトボード 脚付片面 ミニモノタロウ
7,198税込7,918
1台
予約販売
コンパクトサイズの片面スチール製のホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室等に必備の脚付片面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途案内板やホワイトボードとして付属品粉受け種別片面材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装粉受け:アルミ合金キャスター:PP質量(kg)4.3種類脚付き・無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)708×558本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×516×1300表示内容無地材質(表面)スチール設置方式脚付ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)750×600取扱説明書(0.8MB)
カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製 モノタロウカゴ台車 観音扉付 床板樹脂製モノタロウ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)58アイボリー車輪径(Φmm)150積載荷重(kg)300外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸1100/1020奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1450取扱説明書(1.1MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
カゴ台車 床板スチール製 モノタロウカゴ台車 床板スチール製モノタロウ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
床板がスチール製で、耐久性とローコストを実現したカゴ台車です。 L字に折りたたんで収納が可能です。
用途運搬用途に材質(本体、荷台)スチール、(キャスター)ゴム質量(kg)約54.5グリーン車輪径(Φmm)150積載荷重(kg)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸1100/1020奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1450取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ モノタロウプーリーホールドレンチ Vベルトタイプモノタロウ(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に全長(mm)380(ベルトは含まない状態)最大使用荷重130N・m使用範囲(mm)30~150ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800ベルト厚(mm)8.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ肥料散布機 手押し式 60Lモノタロウ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
予約販売
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530取扱説明書(2.8MB)タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
クリーンルーム用チェアー モノタロウクリーンルーム用チェアーモノタロウ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ωキャスター径(Φmm)50取扱説明書(1.2MB)
ワゴン ステンレス製 モノタロウワゴン ステンレス製モノタロウ(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など段数天地2段積載荷重(kg)60/段間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)800仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800使用車輪(Φmm)75関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)