カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- ブレーキ・パーツクリーナ(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 防錆・潤滑・クリーナー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- WAKO'S(ワコーズ)(6)
- ワコーパレット(150)
- ワコウ(144)
- ワコー(131)
- WAKO(和光商事)(94)
- 和弘プラスチック工業(15)
- 和光製紙(13)
- 和興フィルタテクノロジー(12)
- 和光(9)
- 和興商事(6)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- WAKO(1)
- 和光化学(1)
「wako's」の検索結果
特価

ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way
(54件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(840mL)ほか当日出荷強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性